エスコ
LED安全ベスト(ゴールド/白LED)
材質
反射部:PVC
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
ゴールド
ウエスト(cm)
95~120(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)
50
光源
白色LED球×22個
使用電池
単3電池×3本(別売)
アズワン品番
64-7984-06
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64814497
EA983R-163
オープン
¥
5,270
¥
5,797
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください