エスコ
安全ベスト(紺/シルバー・軽量タイプ)
材質
本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ(50mm幅)
色
紺メッシュ/シルバー反射
質量(g)
約100
ウエスト(cm)
約130
着丈(cm)
約58
アズワン品番
64-7983-75
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64814619
EA983R-502
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください