曜日別特売

安全ベスト・ショート丈(紺/黄・軽量タイプ)

安全ベスト・ショート丈(紺/黄・軽量タイプ) - エスコ安全ベスト・ショート丈(紺/黄・軽量タイプ) - エスコ安全ベスト・ショート丈(紺/黄・軽量タイプ) - エスコ
材質本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ(50mm幅)紺メッシュ/黄反射質量(g)約90ウエスト(cm)約100~130着丈(cm)約40アズワン品番64-7984-14内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64814698EA983R-513
オープン
2,070
2,277(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする