エスコ
500ml 計量カップ
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
Φ94×111(H)
容量(mL)
500
質量(g)
約28
アズワン品番
64-7989-55
目盛単位(mL)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819589
EA991KE-5
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください