エスコ
100ml 計量カップ(10個)
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
Φ50×76(H)
容量(mL)
100
質量(g)
約7
アズワン品番
64-7989-57
目盛単位(mL)
10
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819607
EA991KE-101
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください