エスコ
3.0L/ 900mm ひしゃく(ステンレス製)
仕様
杓子サイズ:Φ205×140(H)mm
材質
ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)
3
柄長さ(mm)
900
アズワン品番
64-7989-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819948
EA991X-133
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください