エスコ
319mm マンホール取手(2本)
こんなお得な商品も!
マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥
1,498
税込
¥
1,648
(8)
(1件のレビュー)
仕様
取手幅:110mm
材質
鋼
全長(mm)
319
線径(Φmm)
10(先端径:4)
アズワン品番
64-7990-80
入数
2本
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820386
EA993G-6A
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください