エスコ
[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター
仕様
平均捕集効率:0.68
材質
ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)
5.5(±1.5)
使用温度(℃)
60以下
風速(m/s)
2.5
寸法(幅W×長さL)(m)
1.0×5
アズワン品番
64-7992-42
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64821068
EA997PE-50
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください