300x300mm 換気口用フィルター(2枚)

300x300mm 換気口用フィルター(2枚) - エスコ300x300mm 換気口用フィルター(2枚) - エスコ300x300mm 換気口用フィルター(2枚) - エスコ300x300mm 換気口用フィルター(2枚) - エスコ

花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニ・黄砂などを捕集します。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しております。
縦横180mm、厚さ70mmまでの換気口にご使用いただけます。

用途24時間換気システム用の換気口・通風口などセット内容セット内容:フィルター2枚、取付テープ材質抗菌・防臭不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)約300×300質量(g)3アズワン品番64-7992-61内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64821208EA997PR-24
オープン550
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする