625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚)

625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) - エスコ625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) - エスコ625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) - エスコ625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) - エスコ625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) - エスコ625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) - エスコ625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) - エスコ

抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。
圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。
取付テープで取り付けが簡単。
エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。
花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。
粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。

用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ材質ポリエステル不織布厚さ(mm)1.5寸法(mm)約625×625質量(g)21アズワン品番64-7992-63内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64821226EA997PR-31
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする