エスコ
305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
材質
フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)
150
質量(kg)
2.3
アズワン品番
64-7992-76
幅×長さ(mm)
305×305
定格風量(m
3
/min)
3.8(m3/min)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64821357
EA997PT-1
オープン
¥
22,600
¥
24,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください