エスコ
墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)
仕様
有効ウェストサイズ:1000mm
材質
フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮
サイズ
M
質量(g)
約1300
ベルト幅(mm)
50
種類
胴ベルト型
ベルト長さ(mm)
1200
ベルト色
グリーン
ランヤード(長さ)(mm)
1600(フック含む)
アズワン品番
64-7993-93
フック径(mm)
50
ランヤード
1丁掛け
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64821969
EA998FR-200
オープン
¥
47,100
¥
51,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください