曜日別特売

ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル

ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル - Rubニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル - Rub

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。

形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64445283S84B50Y81/4
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
64445299S84C50Y103/8
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
64445308S84D50Y151/2
2,100
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
64445317S84E50Y203/4
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
64445326S84F50Y251
3,800
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
64445335S84G50Y321-1/4
5,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
64445344S84H50Y401-1/2
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
64445353S84I50Y502
10,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64445369S84L50Y652-1/2
34,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする