曜日別特売

ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル

ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル - Rubニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル - Rub
(1件のレビュー)

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。

形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状蝶形ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64445378S84B5681/4
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
64445387S84C56103/8
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
64445396S84D56151/2
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
64445405S84E56203/4
2,700
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
64445414S84F56251
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64445405
2024-01-31
用途: 斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業建設業・工事業

同じようなボアボールバルブ商品を購入しているが 
この商品が一番良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする