適合
Ra83
【適合ガード】FK41533
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)
用途水平天井専用
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100〜242
消費電力(W)25
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)3270
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50
色温度(K)4000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10〜100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)130.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
子品番【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4400JWPLA9