埋込ポスト ルージュ ダンボ

埋込ポスト ルージュ ダンボ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ダンボ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ダンボ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ダンボ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ダンボ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ダンボ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ダンボ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ダンボ - UNISON(ユニソン)

愛着深まるアイテムで自分らしい空間を。
ブラック塗装の真鍮のハンドルがアクセントに。
無骨な表情の中に懐かしさを感じさせる意匠が、家族の暮らしに寄り添う空間づくりを叶えます。
奥行きある表情で使うほどに愛着が深まります。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。

材質[本体]ステンレス、[投函蓋]アルミ(カラーシート仕上げ)、[取っ手]真鍮(黒色塗装)施錠方法ダイヤル錠内容量1個
注意
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。ストッパー付きなので、郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となります。
※取出扉は100°まで開き、80°の状態で保持できます。
※ポスト側面には、部品を取り付ける際に発生する溶接痕およびダボ穴がありますが商品不良ではありません。
※雨により本体上面に水がたまります。
※ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
タイプ
取扱説明書
投函タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64460139320116210ヴィンテージブラウン390×290×388.56.505(1.1MB)-
56,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64460148320116310ヴィンテージブラック390×290×388.56.505(1.1MB)-
56,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75589999320106110ヴィンテージエボニー390×290×388.56.715-前入れ前出し
56,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75590008320106210ヴィンテージブラウン390×290×388.56.715-前入れ前出し
56,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75590017320106310ヴィンテージブラック390×290×388.56.715-前入れ前出し
56,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75590026320116110ヴィンテージエボニー390×290×288.56.505-前入れ前出し
56,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする