手すりラウンドタイプ エンドベース2個

手すりラウンドタイプ エンドベース2個 - TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ エンドベース2個 - TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ エンドベース2個 - TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ エンドベース2個 - TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ エンドベース2個 - TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ エンドベース2個 - TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ エンドベース2個 - TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ エンドベース2個 - TOSTEM(LIXIL)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。
荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。
さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。
※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。

用途壁などとの取り合い部に使用するエンドキャップです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)13握り径(Φmm)40内容量1箱(2個)
注意
※脱落の危険がありますので、ブラケット取付間隔等にはご注意ください。詳しくは取付説明書をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64483013BE-RTB010-MAXFアイアンブラック
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
64483029BF-RTB010-MAXFダークアンバー
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
64483038BD-RTB010-MAXFシャインニッケル
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
64483047YY-RTB010-MAXFプレシャスホワイト
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする