曜日別特売

アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ

アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ - アズピュア(アズワン)

粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑制!
レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を極少に抑えています。

材質ポリエステル100%包装形態スタック包装質量(g/m2)120蒸発残留物DI:≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g切断方法レーザーカット吸水性(g/m2)180溶出物質Na+:0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm粒子カウント液中:<1100/cm2(≧0.5μm)
注意
※測定地です。保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64856987AP606H1袋(150枚)6×61-3927-01
3,060
3,050
3,355(税込)
翌々日出荷
64856996AP404H1袋(600枚)4×41-3927-03
5,890
5,880
6,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする