カクダイ
厨房用立形自在水栓本体
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
材質
青銅
呼び径
20
取付穴径(Φmm)
28~32
アズワン品番
64-6487-56
取付厚(mm)
5~35
取付穴径(mm)
28~32
内容量
1個
注意
※パイプは別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64828497
700-797-20QR
¥13,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください