曜日別特売
700-797-20QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 64828497

700-797-20QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 64828497
700-797-20QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 64828497
700-797-20QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 64828497

厨房用立形自在水栓本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64828497
品番
700-797-20QR
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様

材質
青銅
呼び径
20
取付穴径(Φmm)
28~32
アズワン品番
64-6487-56
取付厚(mm)
5~35
取付穴径(mm)
28~32
注意
※パイプは別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする