曜日別特売

透けないコーティング封筒 パステル

透けないコーティング封筒 パステル - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル - ハート(封筒)

不透明度99%なので中が透けることはありません
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
水をはじく撥水機能付もございます。

用途お客様の大切な情報を封入する、プライバシーに配慮する企業の取り組みとして、裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル、請求書や見積り書、契約書などを送る際にサイズ長3窓枠なし郵便番号欄あり紙質透けないコーティング パステルカラー坪量(g/m2)80寸法(mm)120×235(定形封筒)タイプA4横3つ折貼り合せ位置ヨコ貼グリーン購入法適合
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41542227NR0380-1001袋(100枚)80ホワイト
890
849
934(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542236NR0381-1001袋(100枚)80クリーム
890
849
934(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542245NR0382-1001袋(100枚)80ピンク
890
849
934(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542254NR0383-1001袋(100枚)80グリーン
890
849
934(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542263NR0385-1001袋(100枚)80ブルー
890
849
934(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542279NR0386-1001袋(100枚)80グレー
890
849
934(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542288NR0390-1001袋(100枚)80アクア
890
849
934(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542367NR03801箱(1000枚)80ホワイト
7,820
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542376NR03811箱(1000枚)80クリーム
7,820
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542385NR03821箱(1000枚)80ピンク
7,820
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542394NR03831箱(1000枚)80グリーン
7,820
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542403NR03851箱(1000枚)80ブルー
7,820
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542419NR03861箱(1000枚)80グレー
7,820
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542428NR03901箱(1000枚)80アクア
7,820
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする