曜日別特売
NR0381-100 透けないコーティング封筒 パステル ハート(封筒) 41542236

※表

NR0381-100 透けないコーティング封筒 パステル ハート(封筒) 41542236
NR0381-100 透けないコーティング封筒 パステル ハート(封筒) 41542236

透けないコーティング封筒 パステル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
色クリーム
内容量1袋(100枚)注文コード41542236品番NR0381-100
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

不透明度99%なので中が透けることはありません
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
水をはじく撥水機能付もございます。

用途
お客様の大切な情報を封入する、プライバシーに配慮する企業の取り組みとして、裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル、請求書や見積り書、契約書などを送る際に
色
クリーム
寸法(mm)
120×235(定形封筒)
サイズ
長3
タイプ
A4横3つ折
紙質
透けないコーティング パステルカラー
坪量(g/m2)
80
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
ヨコ貼
グリーン購入法
適合
窓枠
なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする