ハート(封筒)
抗菌マスクケース (SIAA認証マーク入)
小ロット案件の名入れ用に
オモテ面ムジが好評です
色
ホワイト
サイズ
130×225
紙質
片艶晒クラフト
坪量(g/m
2
)
80
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64829136
YM6972
1箱(500枚)
¥
6,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
64829145
YM6972-100
1袋(100枚)
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880