Manfrotto
ボールカメラレベラー
水準器のない三脚用の水準器。
動作範囲は10°。
三脚と雲台の間にフィット。
3/8''標準ネジアタッチメント。
アルミニウム製。
材質
アルミ
質量(kg)
0.65
水平(ティルト)角度
フロント:-5° / +5°
最大耐荷重(kg)
15
アタッチメント
最上部:3/8ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64856323
438
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください