SK11
ギアプーラー(3本爪)
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。
ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途
機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。
材質
爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼
爪数
3本
内容量
1台
注意
※ご使用前には必ず能力にあっているかを確認してください。
※偏荷重が掛かる使用はしないでください。
※時々、ネジ部に潤滑油を注油してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
爪の届く長さ(mm)
被引き抜き物の直径最大(mm)
引き抜き物の直径
最大引き抜き荷重(KN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392485
GPT-100
1000
(最大)90
100
最小50
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
64392494
GPT-150
2500
(最大)140
150
最小60
75
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください