友定建機
マグネシウムコンクリートレーキ
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途
コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。
トラスコ品番
851-0745
長さ(mm)
木柄:1350
全長(mm)
1390
質量(kg)
1.0
高さ(mm)
100
先幅(mm)
610
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64890185
610L
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください