バイオカップ らぶ 本体

バイオカップ らぶ 本体 リスパック

種別L アモーレピンク 材質バイオPET 寸法(mm)190×178×44 高さ(mm)44 質量(g)15 短辺(mm)178 長辺(mm)190 仕切数(個)1 なし 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造非発泡 内容量1袋(50枚)
注意
※蓋は別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64908559 L アモーレピンク
オープン
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする