リスパック
バイオカップ らぶ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64908559
品番
L アモーレピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種別
L アモーレピンク
材質
バイオPET
寸法(mm)
190×178×44
高さ(mm)
44
質量(g)
15
短辺(mm)
178
長辺(mm)
190
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
注意
※蓋は別売