リスパック
ペットクッカー デリシェフ 蓋
種別
16-14 OC
材質
OPS
寸法(mm)
160×142×28
質量(g)
6
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(50枚)
注意
※蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908717
16-14 OC
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください