モノタロウ

スパークプラグレンチ マグネチック 12角

スパークプラグレンチ マグネチック 12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 12角 - モノタロウ
(35件のレビュー)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。

用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※外観は変更になることがありますが、使用には影響ございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
二面幅(mm)
適合レンチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64993399-221619
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64993408-251820
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64993417-27.42123
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: プラグ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に使いやすいですが、磁石部分に割れた金属部分がくっついた時に外せなくなってしまった事が唯一不満点です。
磁石がくっつかなくなるわけではなかったのですが、磁石部分が少し手前に動くようであれば外しやすかったのかな、と思いました。

対象商品 : 64993417
2026-01-29
用途: キャブレター式の旧車
自動車・二輪車・自転車関連業

車載工具として、常備用に。磁石の強さも丁度よい。十分な品質です

対象商品 : 64993399
2025-12-06
用途: na6ceのプラグ交換に使用しました。

磁気も強く簡単に交換てまきました。ゴムのやつより使い勝手がかなり良い。

2025-11-18
用途: 自家用車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

12角である必要はあまり無いですが、問題なく使用できました
磁力もちゃんとしていて、緩めたプラグをちゃんと引き上げられます

対象商品 : 64993408
2025-08-13
用途: バイクのプラグ交換等
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットがしっかりプラグをホールドしてくれて使いやすい。14mmと16mmのように薄口タイプがあれば完璧。

2025-05-06
用途: スパークプラグの交換

頻繁には使いませんが、磁石があって便利です。また、ソケットレンチの差し込み9.5mm_エクステンションが使えます。

2025-04-06
用途: バイクのメンテナンス時
その他業種

リード125(JF45)のプラグ交換時に使用しました。プラグ付近のスペースが非常に狭く手持ちのプラグレンチでは、プラグが外せずに困っていましたがマグネット付きのためプラグに挿入した後も、グラつきがなくスムーズに外すことができました。

対象商品 : 64993408
2025-06-25
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ST250用に仕入れる。手持ちで 16mmが無かった為。
マグネット埋め込みなので安いし良いかなと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする