ハンドプラスボード ホワイトタイプ

ハンドプラスボード ホワイトタイプ - マイゾックス

土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影
ボード両面に書き込みができる。(ホワイトのみ:裏面は枠線のみ)
スチール製ボードでマグネットシートが使える。(ホワイト:両面)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダーと指ガード付。

質量(g)約140タイプHP-W0、ホワイトタイプ、ボードマスターS極細寸法(幅W×高さH)(mm)152×107伸縮範囲(mm)215~625マイゾックスコード221827内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64911194HP-W0
4,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする