モリブデングリス

モリブデングリス - DAYTONA(デイトナ)モリブデングリス - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

荷重にも強いためミッションの軸受けなどに最適です。

使用温度(℃)-10~150危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64929279176831個(50g)
1,000
889
978(税込)
当日出荷
64929288176841個(100g)
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64929279
2023-06-29
用途: 車のメンテナンス時
運輸・通信業

愛車の金属部品用に購入しました。長年使用していたグリスをふき取り、モリブデングリスを再塗布しました。グリスの塗り直しするだけでも、部品の寿命を延ばすことが出来ます。

対象商品 : 64929279
2022-04-24
用途: オートバイのメンテナンス

無くなったら定期的に購入し補充、常に新しいので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする