ウインチ用引張トング

ウインチ用引張トング - EIA

エンジンウインチ等のワイヤー先端に固定し丸太を引張移動させる際に使用する専用のトングです。
独自の形状で作業中丸太が外れにくく、滑り性も向上しています。
本体、焼き入れ鋼製、平型鋼採用、丸太をウインチで引っ張る際に大変便利なトングです。
独自形状で、エンジンウインチを使用した丸太の引張作業中の引っ掛かりや抜け落ちが少なく、装着も容易で作業効率が向上します。

用途丸太を引張移動させる際のトング。質量(kg)5開口寸法(mm)420最大荷重(t)1寸法1(mm)205寸法2(mm)150寸法3(mm)520内容量1丁
注意
※作業中は動作線上に立たないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64937539No.1551
34,510
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする