曜日別特売

金の卵 X-LOCK125

金の卵 X-LOCK125 - レヂトン金の卵 X-LOCK125 - レヂトン金の卵 X-LOCK125 - レヂトン金の卵 X-LOCK125 - レヂトン金の卵 X-LOCK125 - レヂトン

金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。
ワンタッチで取り付け・取り外し。
装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。
" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。
フランジ締付工具 不要。

用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80内容量1箱(10枚)
注意
※この製品はX-LOCK システム対応グラインダ専用切断砥石です。X-LOCK システム以外のグラインダに取り付けないでください。
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64957078125×1.3 AZ60P-
7,580
4,998
5,498(税込)
当日出荷
68453327125×1.3 AZ60P【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
7,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする