KNO
山菜リュック 10号 特大
高級純綿防水帆布10号で非常に防水性に優れた山菜リュック。
用途
山菜採りに。
幅(mm)
430
高さ(mm)
600
質量(g)
590
奥行(mm)
180
特性
防水性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963773
83056
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください