LEMFORDER
ブッシュキット、ロワアーム
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]31 12 6 753 060 ・[2]31 12 6 754 900 ・[3]4 004 360
タイプ
ステアリング:ウィッシュボーン用
ベアリング
ハイドロベアリング
取付場所
フロントアクスル、下、後、両側
適合車種
BMW Z4 クーペ (E86) 3.0 si
直径(mm)
66
適合メーカー
ALPINA、BMW
内容量
1キット(2個)
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64994309
17978 01
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください