曜日別特売

モニタリングDcパワープラグ

モニタリングDcパワープラグ - SEIWA(セイワ)モニタリングDcパワープラグ - SEIWA(セイワ)モニタリングDcパワープラグ - SEIWA(セイワ)モニタリングDcパワープラグ - SEIWA(セイワ)モニタリングDcパワープラグ - SEIWA(セイワ)モニタリングDcパワープラグ - SEIWA(セイワ)モニタリングDcパワープラグ - SEIWA(セイワ)

車のバッテリーの電圧をモニタリングします。
Dc12/24V車対応。
USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。
通電時にブルーLEDが光ります。

用途自動車用ソケット質量(g)60定格入力電圧(V)Dc12/24定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42定格出力電圧(V)Dc12/24内容量1個
注意
※12・24V車兼用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65006184F312
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする