長袖丸首2枚組

長袖丸首2枚組 - グンゼ
(2件のレビュー)

厚地スムース素材の綿100%インナー

材質本体:綿100%、袖口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%ホワイト再生紙使用マーク適合内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65005423RP6508AM
2,000
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
65005439RP6508AL
2,000
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
65005448RP6508ALL
2,000
1,890
2,079(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65005439
2023-12-18
用途: 外での作業
ALTECその他業種

いろいろな長袖が見かけられるようになりましたがグンゼ製品は昔より良質なものが多かったので購入しました。厚手で暖かいです。

対象商品 : 65005448
2022-11-26
用途: 下着
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

下着類はグンゼのメーカーに限る、他社制だと丸首シャツを購入してもすぐにU首にみたいに
広がってしまう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする