曜日別特売

グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A

グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A - グンゼグンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A - グンゼグンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A - グンゼグンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A - グンゼグンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A - グンゼグンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A - グンゼグンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A - グンゼグンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A - グンゼ
(2件のレビュー)

自然のやさしさそのままに。綿100%。抗菌防臭加工。
独自開発した柔軟剤を配合し、通常品より柔らかく仕上げています。
また、洗濯を繰り返すと柔軟剤が落ちていき、生地が硬くなってしまいます。
これを防ぐため、耐久性に優れたバインダーを採用することで、その柔らかな
風合いが長く続くことに成功しました。

材質本体:綿100%、袖口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%ホワイト機能抗菌・防臭再生紙使用マーク適合内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65005579SV6110AM
1,500
1,390
1,529(税込)
当日出荷
65005588SV6110AL
1,500
1,390
1,529(税込)
当日出荷
65005597SV6110ALL
1,500
1,390
1,529(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 普段使い

フィットして暖かいです。洗濯しても白さはそのままです。

対象商品 : 65005579
2023-12-19
用途: 事務所、屋内現場の立会い
ホットワークアップ建設業・工事業

日によって寒暖の差が大きい晩秋から初冬、早春のころに着用している。さほど厚くない生地で心地よい。やや寒がりの私には丁度良いインナー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする