C.ZONE 長袖ポロシャツ 6085

C.ZONE 長袖ポロシャツ 6085 - ジーベックC.ZONE 長袖ポロシャツ 6085 - ジーベックC.ZONE 長袖ポロシャツ 6085 - ジーベックC.ZONE 長袖ポロシャツ 6085 - ジーベックC.ZONE 長袖ポロシャツ 6085 - ジーベックC.ZONE 長袖ポロシャツ 6085 - ジーベック

ニットとの組み合わせが増えてきている夏のワークシーン” ストレッチが効いてラクという反面、収納性が無くて困るという声もききます。
そこで接触冷感性の高いナイロントリコットを使用した、冷感、吸汗、速乾ポロシャツ、両胸ポケットと左袖ヘン差しで収納性もたっぶり。
標りはボタンダウン仕様でスッキリ清潔なイメージを与え、サービス業や接客楽でも着用いただけます。
ワークからサービス業まで幅広く使えるシンプルなデザインです。

材質ナイロントリコット ナイロン77%、ポリウレタン23%材質(ボタン)樹脂(糸付ボタン)機能吸汗速乾、接触冷感内容量1着
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650086436085ディープネイビーSS40845760
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650086596085ディープネイビーS41.5905763
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650086686085ディープネイビーM43965866
6,900
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
650086776085ディープネイビーL44.51026069
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650086866085ディープネイビーLL461106172
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650086956085ディープネイビー3L47.51156275
6,900
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
650087046085ディープネイビー4L48.51206375
6,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
650087136085ディープネイビー5L501256475
6,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
650087296085シルバーグレーSS40845760
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650087386085シルバーグレーS41.5905763
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650087476085シルバーグレーM43965866
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650087566085シルバーグレーL44.51026069
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650087656085シルバーグレーLL461106172
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650087746085シルバーグレー3L47.51156275
6,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
650087836085シルバーグレー4L48.51206375
6,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
650087996085シルバーグレー5L501256475
6,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
650088086085ブルーSS40845760
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650088176085ブルーS41.5905763
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650088266085ブルーM43965866
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650088356085ブルーL44.51026069
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650088446085ブルーLL461106172
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650088536085ブルー3L47.51156275
6,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
650088696085ブルー4L48.51206375
6,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
650088786085ブルー5L501256475
6,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
650088876085レッドSS40845760
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650088966085レッドS41.5905763
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650089056085レッドM43965866
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650089146085レッドL44.51026069
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650089236085レッドLL461106172
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650089396085レッド3L47.51156275
6,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
650089486085レッド4L48.51206375
6,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
650089576085レッド5L501256475
6,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
650089666085クロSS40845760
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650089756085クロS41.5905763
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650089846085クロM43965866
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650089936085クロL44.51026069
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650090096085クロLL461106172
6,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
650090186085クロ3L47.51156275
6,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
650090276085クロ4L48.51206375
6,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
650090366085クロ5L501256475
6,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする