曜日別特売

空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン XE98022 (ウェアのみ)

空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) - ジーベック

適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。
また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。
同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。

セット内容服のみ内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65010086XE98022ディープネイビーS48112236272(103)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
65010156XE98022シルバーグレーS48112236272(103)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
65010208XE98022シルバーグレー4L58140287097(128)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
65010217XE98022シルバーグレー5L601482870102(133)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
65010226XE98022ブルーS48112236272(103)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
65010244XE98022ブルーL52120256682(113)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
65010269XE98022ブルー3L56132277092(123)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
65010278XE98022ブルー4L58140287097(128)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
65010287XE98022ブルー5L601482870102(133)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
65010296XE98022モスグリーンS48112236272(103)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
65010323XE98022モスグリーンLL54124266887(118)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
65010348XE98022モスグリーン4L58140287097(128)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
65010357XE98022モスグリーン5L601482870102(133)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
65010095XE98022ディープネイビーM50116246477(108)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010104XE98022ディープネイビーL52120256682(113)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010113XE98022ディープネイビーLL54124266887(118)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010129XE98022ディープネイビー3L56132277092(123)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010138XE98022ディープネイビー4L58140287097(128)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010147XE98022ディープネイビー5L601482870102(133)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010165XE98022シルバーグレーM50116246477(108)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010174XE98022シルバーグレーL52120256682(113)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010183XE98022シルバーグレーLL54124266887(118)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010199XE98022シルバーグレー3L56132277092(123)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010235XE98022ブルーM50116246477(108)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010253XE98022ブルーLL54124266887(118)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010305XE98022モスグリーンM50116246477(108)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010314XE98022モスグリーンL52120256682(113)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
65010339XE98022モスグリーン3L56132277092(123)エアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする