曜日別特売

空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト XE98023 (ウェアのみ)

空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト  XE98023 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト  XE98023 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト  XE98023 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト  XE98023 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト  XE98023 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト  XE98023 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト  XE98023 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト  XE98023 (ウェアのみ) - ジーベック

適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。
また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。
同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。

セット内容服のみ内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65010418XE980234Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ディープネイビー140735197(128)
10,100
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
65010436XE98023Sエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100シルバーグレー112654172(103)
10,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
65010479XE980233Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100シルバーグレー132734992(123)
10,100
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
65010488XE980234Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100シルバーグレー140735197(128)
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
65010497XE980235Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100シルバーグレー1487353102(133)
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
65010506XE98023Sエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー112654172(103)
10,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
65010515XE98023Mエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー116674377(108)
10,100
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
65010524XE98023Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー120694582(113)
10,100
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
65010533XE98023LLエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー124714787(118)
10,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
65010549XE980233Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー132734992(123)
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
65010558XE980234Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー140735197(128)
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
65010567XE980235Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー1487353102(133)
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
65010576XE98023Sエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン112654172(103)
10,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
65010603XE98023LLエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン124714787(118)
10,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
65010619XE980233Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン132734992(123)
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
65010628XE980234Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン140735197(128)
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
65010637XE980235Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン1487353102(133)
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
65010366XE98023Sエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ディープネイビー112654172(103)
10,100
取扱い終了
65010375XE98023Mエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ディープネイビー116674377(108)
10,100
取扱い終了
65010384XE98023Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ディープネイビー120694582(113)
10,100
取扱い終了
65010393XE98023LLエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ディープネイビー124714787(118)
10,100
取扱い終了
65010409XE980233Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ディープネイビー132734992(123)
10,100
取扱い終了
65010427XE980235Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ディープネイビー1487353102(133)
10,100
取扱い終了
65010445XE98023Mエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100シルバーグレー116674377(108)
10,100
取扱い終了
65010454XE98023Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100シルバーグレー120694582(113)
10,100
取扱い終了
65010463XE98023LLエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100シルバーグレー124714787(118)
10,100
取扱い終了
65010585XE98023Mエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100モスグリーン116674377(108)
10,100
取扱い終了
65010594XE98023Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100モスグリーン120694582(113)
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする