曜日別特売

空調服遮熱ベストTMフード付き XE98024 (ウェアのみ)

空調服遮熱ベストTMフード付き  XE98024 (ウェアのみ) - ジーベック空調服遮熱ベストTMフード付き  XE98024 (ウェアのみ) - ジーベック空調服遮熱ベストTMフード付き  XE98024 (ウェアのみ) - ジーベック空調服遮熱ベストTMフード付き  XE98024 (ウェアのみ) - ジーベック空調服遮熱ベストTMフード付き  XE98024 (ウェアのみ) - ジーベック空調服遮熱ベストTMフード付き  XE98024 (ウェアのみ) - ジーベック空調服遮熱ベストTMフード付き  XE98024 (ウェアのみ) - ジーベック空調服遮熱ベストTMフード付き  XE98024 (ウェアのみ) - ジーベック

マイナス5度以上の遮熱効果
年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。
炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。
未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。

混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100セット内容服のみ内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65010646XE98024コンS421106572(106)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010655XE98024コンM441146777(111)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010698XE98024コン4L521387397(131)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010707XE98024コン5L5414673102(136)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010716XE98024シルバーグレーS421106572(106)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010725XE98024シルバーグレーM441146777(111)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010768XE98024シルバーグレー4L521387397(131)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010777XE98024シルバーグレー5L5414673102(136)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010786XE98024ブルーグレーS421106572(106)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010795XE98024ブルーグレーM441146777(111)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010813XE98024ブルーグレーLL481227187(121)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010829XE98024ブルーグレー3L501307392(126)
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
65010856XE98024迷彩ブラックS421106572(106)
10,200
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
65010908XE98024迷彩ブラック4L521387397(131)
10,200
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
65010917XE98024迷彩ブラック5L5414673102(136)
10,200
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
65010664XE98024コンL461186982(116)
10,200
取扱い終了
65010673XE98024コンLL481227187(121)
10,200
取扱い終了
65010689XE98024コン3L501307392(126)
10,200
取扱い終了
65010734XE98024シルバーグレーL461186982(116)
10,200
取扱い終了
65010743XE98024シルバーグレーLL481227187(121)
10,200
取扱い終了
65010759XE98024シルバーグレー3L501307392(126)
10,200
取扱い終了
65010804XE98024ブルーグレーL461186982(116)
10,200
取扱い終了
65010838XE98024ブルーグレー4L521387397(131)
10,200
取扱い終了
65010847XE98024ブルーグレー5L5414673102(136)
10,200
取扱い終了
65010865XE98024迷彩ブラックM441146777(111)
10,200
取扱い終了
65010874XE98024迷彩ブラックL461186982(116)
10,200
取扱い終了
65010883XE98024迷彩ブラックLL481227187(121)
10,200
取扱い終了
65010899XE98024迷彩ブラック3L501307392(126)
10,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする