道刃物工業
刃物鋼彫刻刀 三角 (60度)
Vの字型に鋭い切れ込みを入れる。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
刃型
三角型
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65014819
10040300
3
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
65014837
10040600
6
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
65014803
10040150
1.5
¥
2,400
取扱い終了
代替品有
65014828
10040450
4.5
¥
2,000
取扱い終了
65014846
10040900
9
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください