刃物鋼彫刻刀 極浅丸

刃物鋼彫刻刀 極浅丸 - 道刃物工業

極わずかなRなので刀痕をいかした仕上げ彫りが出来る。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180刃型浅丸型内容量1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
全10種類を絞り込む
サイズ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014968100603003
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
65014986100606006
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
65015004100609009
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
650150291006120012
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
650150381006150015
2,300
取扱い終了
代替品有
650150471006180018
2,300
取扱い終了
代替品有
65014959100601501.5
1,900
取扱い終了
65014977100604504.5
1,900
取扱い終了
65014995100607507.5
1,900
取扱い終了
650150131006105010.5
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65015038100615006501669320061500画像準備中ハイス彫刻刀 極浅丸道刃物工業1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65015047100618006501670920061800画像準備中ハイス彫刻刀 極浅丸道刃物工業1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする