道刃物工業
刃物鋼彫刻刀 浅丸スクイ
緩やかなRの凹面の仕上げに使用します。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
内容量
1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
全11種類を絞り込む
サイズ(mm)
選択してください
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
15
18
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65015318
10150300
3
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
65015336
10150600
6
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
65015354
10150900
9
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
65015379
10151200
12
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
65015309
10150150
1.5
¥
2,000
取扱い終了
65015327
10150450
4.5
¥
2,000
取扱い終了
65015345
10150750
7.5
¥
2,000
取扱い終了
65015363
10151050
10.5
¥
2,000
取扱い終了
65015388
10151500
15
¥
2,000
取扱い終了
65015397
10151800
18
¥
2,000
取扱い終了
65015406
10160150
1.5
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください