刃物鋼彫刻刀 印刀左

刃物鋼彫刻刀 印刀左 - 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 印刀左 - 道刃物工業

左利き用。右利きでも刃裏を上にして使うと刃が面に食い込まず、面彫りが出来る。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180刃型キワ(印刀)型内容量1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
全10種類を絞り込む
サイズ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65015634103203003
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
65015659103206006
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
65015677103209009
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
650156951032120012
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
65015625103201501.5
2,100
取扱い終了
代替品有
650157041032150015
2,100
取扱い終了
代替品有
650157131032180018
2,100
取扱い終了
代替品有
65015643103204504.5
1,800
取扱い終了
65015668103207507.5
1,800
取扱い終了
650156861032105010.5
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6501562510320150650175582032015010320150 ハイス彫刻刀 印刀左 道刃物工業 65017558ハイス彫刻刀 印刀左道刃物工業1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65015704103215006501763720321500画像準備中ハイス彫刻刀 印刀左道刃物工業1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65015713103218006501764620321800画像準備中ハイス彫刻刀 印刀左道刃物工業1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする