ハイス彫刻刀 極浅スクイ

ハイス彫刻刀 極浅スクイ - 道刃物工業ハイス彫刻刀 極浅スクイ - 道刃物工業ハイス彫刻刀 極浅スクイ - 道刃物工業ハイス彫刻刀 極浅スクイ - 道刃物工業ハイス彫刻刀 極浅スクイ - 道刃物工業ハイス彫刻刀 極浅スクイ - 道刃物工業ハイス彫刻刀 極浅スクイ - 道刃物工業

浅い器や光背などの底仕上げに使用します。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180内容量1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
全10種類を絞り込む
サイズ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65017183201601501.5
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
65017199201603003
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
65017208201604504.5
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
65017217201606006
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
65017226201607507.5
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
65017235201609009
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
650172442016105010.5
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
650172532016120012
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
650172692016150015
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
650172782016180018
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする