ハイス彫刻刀 ナギナタ左

ハイス彫刻刀 ナギナタ左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 ナギナタ左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 ナギナタ左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 ナギナタ左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 ナギナタ左 - 道刃物工業

左利き用のナギナタ。右利きでも刃裏を上にして、すくうようにして使用することもある。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型ナギナタ型内容量1本
全9種類を絞り込む
サイズ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65017463202303003
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
65017479202304504.5
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
65017488202306006
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
65017497202307507.5
3,400
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
65017506202309009
3,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
650175152023105010.5
2,900
取扱い終了
650175242023120012
2,900
取扱い終了
650175332023150015
2,900
取扱い終了
650175492023180018
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする