道刃物工業
ハイス彫刻刀 三角 (45度)
通常の三角(60度)より鋭角なVの字で、鋭い切れ込みを入れることができます。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃型
三角型
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65017655
20640150
1.5
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
65017664
20640300
3
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
65017673
20640450
4.5
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
65017689
20640600
6
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください